{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 145 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Kopfbreite | 13 mm | |
Backenlänge | 20 mm | |
Maulform | flach, innen gerieft | |
Ausführung Backen | innen gerieft | |
Griff | 2K-Griffhülle | |
Werkstoff | Kohlenstoffstahl (C70) | |
Oberfläche | reflexionsfrei phosphatiert. | |
mit Öffnungsfeder | ja | |
Produktart | Flachzange |
Artikelnummer | 727142 145 | |
EAN / GTIN | 4062406395070 | |
Herstellernummer | 727142 145 |