• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm,KBU 35 MQ

Artikel-Nr.: 72705561000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kernbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72705561000
EAN / GTIN 4014586886053
Herstellernummer 72705561000
L-Nummer L00030 539

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm
  • KBU 35 MQ
  • Kleine und hubstarke 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK2-Werkzeugaufnahme und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten auf der Baustelle

Merkmal:

  • Nennaufnahme 1 100 W
  • Leistungsabgabe 550 W
  • Lastdrehzahl 130 - 520 1/min
  • Werkzeugaufnahme MK 2
  • HM Kernbohrer max. Ø 35 mm
  • HSS Kernbohrer max. Ø 35 mm
  • Kernbohrer Bohrtiefe max. 50(75)* mm
  • Spiralbohrer max. Ø 18 mm
  • Gewindebohren M 14
  • Senken max. Ø 31 mm
  • Reiben max. Ø 18 mm
  • Kernbohreraufnahme QuickIN
  • Kernbohrerwechsel werkzeuglos
  • Hub 135 mm
  • Gesamter Hubbereich 260 mm
  • Magnet-Haltekraft 10 000 N
  • Magnetfuß-Abmessungen 175 x 80 mm
  • Kabel mit Stecker 4 m
  • Gewicht nach EPTA 11,00 kg

Vorteil:

  • Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk
  • Perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN 1 100 W Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik für hohe Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten
  • Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 260 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich
  • Klein mit MK2-Werkzeugaufnahme
  • Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders
  • Komfort-Magnethaltekraftanzeige
  • Hohe Magnethaltekraft
  • Kippsensor
  • Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer
  • Integrierter Kühlmitteltank
  • Seitenwechselbares Vorschubhandrad
  • Drehzahlspeicher ″Memory Function″
  • Personen-Schutzschalter
  • * optional mit Zubehör

Lieferumfang:

  • 1 Kühlmitteltank
  • 1 Zurrgurt
  • 1 Spänehaken
  • 1 Zentrierstift
  • 1 Berührschutz
  • 1 Austreibkeil
  • 1 Koffer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb