• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm,KBU 35 QW

Artikel-Nr.: 72705461000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kernbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72705461000
EAN / GTIN 4014586886763
Herstellernummer 72705461000
L-Nummer L00030 535

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm
  • KBU 35 QW
  • Kleine und hubstarke 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten auf der Baustelle

Merkmal:

  • Nennaufnahme 1 100 W
  • Leistungsabgabe 550 W
  • Lastdrehzahl 130 - 520 1/min
  • HM Kernbohrer max. Ø 35 mm
  • HSS Kernbohrer max. Ø 35 mm
  • Kernbohrer Bohrtiefe max. 50 mm
  • Spiralbohrer max. Ø 16 mm
  • Gewindebohren M 14
  • Senken max. Ø 31 mm
  • Reiben max. Ø 16 mm
  • Kernbohreraufnahme 3/4 in Weldon
  • Kernbohrerwechsel werkzeuglos
  • Hub 135 mm
  • Gesamter Hubbereich 260 mm
  • Magnet-Haltekraft 10 000 N
  • Magnetfuß-Abmessungen 175 x 80 mm
  • Kabel mit Stecker 4 m
  • Gewicht nach EPTA 10,60 kg

Vorteil:

  • Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk
  • Perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN 1 100 W Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik für hohe Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten
  • Durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und 260 mm Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich
  • Klein und leicht
  • Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders
  • Komfort-Magnethaltekraftanzeige
  • Hohe Magnethaltekraft
  • Kippsensor
  • Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer
  • Integrierter Kühlmitteltank
  • Seitenwechselbares Vorschubhandrad
  • Drehzahlspeicher ″Memory Function″
  • Personen-Schutzschalter

Lieferumfang:

  • 1 Kühlmitteltank
  • 1 Zurrgurt
  • 1 Spänehaken
  • 1 Zentrierstift
  • 1 Berührschutz
  • 1 Koffer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb