• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eco-Magnet-Kernbohrmaschine bis 50 mm,KBE 50-2

Artikel-Nr.: 72705160000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kernbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72705160000
EAN / GTIN 4014586881645
Herstellernummer 72705160000
L-Nummer L00010 3477

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eco-Magnet-Kernbohrmaschine bis 50 mm
  • KBE 50-2
  • Leichtgewichtige und hubstarke 2-Gang-Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kern- und Spiralbohren in der Werkstatt und auf der Baustelle

Merkmal:

  • Nennaufnahme 1 100 W
  • Leistungsabgabe 650 W
  • Lastdrehzahl 1. Gang 260 1/min
  • Lastdrehzahl 2. Gang 520 1/min
  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang 330 1/min
  • Leerlaufdrehzahl 2. Gang 650 1/min
  • HM Kernbohrer max. Ø 50 mm
  • HSS Kernbohrer max. Ø 50 mm
  • Kernbohrer Bohrtiefe max. 50 mm
  • Spiralbohrer max. Ø 16 mm
  • Kernbohreraufnahme 3/4 in Weldon
  • Hub 135 mm
  • Gesamter Hubbereich 260 mm
  • Magnet-Haltekraft 12 000 N
  • Magnetfuß-Abmessungen 195 x 90 mm
  • Kabel mit Stecker 3 m
  • Gewicht nach EPTA 12,50 kg

Vorteil:

  • Für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität
  • FEIN Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment und extra großem Hubbereich für Kern- und Spiralbohren
  • Kompromisslos bei Lebensdauer und Arbeitsfortschritt zu einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis
  • Mechanisches 2-Gang-Getriebe
  • Integrierter Kühlmitteltank
  • Hohe Magnethaltekraft
  • Optimales Leistungsgewicht
  • Seitenwechselbares Vorschubhandrad mit Sechskantnabe
  • Integrierter Innensechskant-Halter
  • Personen-Schutzschalter

Lieferumfang:

  • 1 Kühlmitteltank
  • 1 Zurrgurt
  • 1 Zentrierstift 100 mm
  • 1 Berührschutz
  • 2 Innensechskant-Schlüssel 5 und 6 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb