Elektronik-IC-Schneider 130 mm

Artikel-Nr.: 726942 130
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Schneidfase: sehr feine Wate

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Schneidfase sehr feine Wate
Kopflänge 18 mm
Kopfbreite 14 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ 1,02 mm
Werkstoff Kohlenstoffstahl (C70)
Oberfläche reflexionsfrei phosphatiert
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 726942 130
EAN / GTIN 4062406395063

Beschreibung

Ausführung:

Professionelle Schneidzange mit leicht scherendem Schnitt. Beide Zangenteile sind durch sorgfältig gearbeitete Bohrungen und geschliffene Flächen genau zusammengefügt um einen präzisen Schnitt zu gewährleisten. Mit Öffnungsfeder und ergonomisch gestalteten Griffen für eine sichere und bequeme Handhabung. 2K-Griffhüllen aus ableitendem Material. ESD-geeignet.

Werkstoff:

Aus Kohlenstoffstahl (C70), präzisionsgestanzt und wärmebehandelt mit einer reflexionsfreien Phosphatierung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript