Elektronik-Schrägvornschneider 108 mm

Artikel-Nr.: 726912 108
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Schneidfase: sehr feine Wate

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 108 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Schneidfase sehr feine Wate
Kopflänge 8 mm
Kopfbreite 10,5 mm
Schneidenlänge 15 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ 0,35 mm - 1,25 mm
Griff Kunststoff-Hülle
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (63 − 65 HRC)
Werkstoff Spezial-Kugellagerstahl
mit Öffnungsfeder ja
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 726912 108
EAN / GTIN 7314150052554
Herstellernummer 7291

Beschreibung

Ausführung:

Form mit präzise geschliffenen und induktiv gehärteten Schneiden (63−65 HRC). Weiße Kunststoff-Griffhüllen aus ableitendem Material mit Öffnungsfeder. ESD-geeignet. Speziell gefertigtes durchgestecktes Gelenk mit besonders langen Kontaktflächen, unerwünschte Bewegungen des Gelenkes werden minimiert, wodurch eine äußerst präzise axiale Ausrichtung der Backen gewährleistet ist.

Werkstoff:

Spezial-Kugellagerstahl, gesenkgeschmiedet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb