{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 108 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Schneidfase | feine Wate | |
Kopflänge | 8 mm | |
Kopfbreite | 10,5 mm | |
Schneidenlänge | 15 mm | |
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ | 0,35 mm - 1,25 mm | |
Griff | Kunststoff-Hülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (63 − 65 HRC) | |
Werkstoff | Spezial-Kugellagerstahl | |
mit Öffnungsfeder | ja | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 726910 108 | |
EAN / GTIN | 7314150052547 | |
Herstellernummer | 7290 | |
Hersteller | SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com |