{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 125 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Schneidfase | ohne Wate | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, ölgehärtet | |
Kopfbreite | 13,5 mm | |
Schneidenlänge | 9 mm | |
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Schneidleistung Stahldraht mittelhart | 0,2 mm - 1,2 mm | |
Norm | DIN ISO 9654 | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) | |
Oberfläche | schwarz brüniert | |
mit Öffnungsfeder | ja | |
mit Drahthalter | ja | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 726661 125 | |
EAN / GTIN | 4003773025191 | |
Herstellernummer | 78 71 125 ESD |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Elektronik-Seitenschneider Super Knips®, Griffe ableitend mit Drahthalter, KW, ganze Länge: 125mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar
24,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
163 Stück sofort lieferbar
51,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | EGB/ESD |
ganze Länge | 125 mm | 125 mm |
Kopfbreite | 13,5 mm | 10 mm |
Schneidfase | ohne Wate | ohne Wate |
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | 0,1 mm - 1 mm |
Schneidenlänge | 9 mm | 10 mm |
Produktart | schneidende Zange | schneidende Zange |