Elektronik-Seitenschneider Super Knips®, Griffe ableitend 125 mm

Artikel-Nr.: 726660 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
704 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Schneidfase: ohne Wate
  • Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, ölgehärtet

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 125 mm
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Schneidfase ohne Wate
    Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, ölgehärtet
    Kopfbreite 13,5 mm
    Schneidenlänge 9 mm
    Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
    Schneidleistung Stahldraht mittelhart 0,2 mm - 1,2 mm
    Norm DIN ISO 9654
    Griff Mehrkomponenten-Hülle
    Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
    Oberfläche schwarz brüniert
    mit Öffnungsfeder ja
    mit Drahthalter nein
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 726660 125
    EAN / GTIN 4003773025184
    Herstellernummer 78 61 125 ESD

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schlanker Kopf mit präzise geschliffenen Schneiden, ohne Schneidfase. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit Öffnungsfeder. ESD-geeignet.

    Verwendung:

    Auch zum Schneiden von Glasfaserkabel (Lichtwellenleiter) geeignet.

    Werkstoff:

    Spezial-Werkzeugstahl, brüniert.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb