Elektronik-Seitenschneider Super Knips®, Griffe ableitend mit Drahthalter 125 mm

Artikel-Nr.: 726656 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Schneidfase: ohne Wate
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 125 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Schneidfase ohne Wate
Werkstoff Edelstahl, INOX
Kopfbreite 13,5 mm
Schneidenlänge 9 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Schneidleistung Stahldraht mittelhart 0,2 mm - 1 mm
Norm DIN ISO 9654
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 54 HRC)
mit Öffnungsfeder ja
mit Drahthalter ja
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 726656 125
EAN / GTIN 4003773025153
Herstellernummer 78 13 125 ESD

Beschreibung

Ausführung:

Schlanker Kopf mit präzise geschliffenen Schneiden, ohne Schneidfase. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit Öffnungsfeder. ESD-geeignet.

Werkstoff:

Aus rostfreiem Stahl (INOX).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb