Elektronik-Seitenschneider Super Knips® VDE-isoliert 125 mm

Artikel-Nr.: 726653 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
439 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidfase: ohne Wate
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidfase ohne Wate
    Werkstoff Edelstahl, INOX
    Kopfbreite 13,5 mm
    Schneidenlänge 9 mm
    Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
    Schneidleistung Stahldraht mittelhart 0,2 mm - 1 mm
    Norm DIN ISO 9654
    Griff Mehrkomponenten-Hülle
    mit Öffnungsfeder ja
    mit Drahthalter nein
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 726653 125
    EAN / GTIN 4003773084099
    Herstellernummer 78 06 125

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schlanker Kopf mit präzise geschliffenen Schneiden, mit feiner Schneidfase. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit Öffnungsfeder.
    Griffe mit Kunststoffüberzug für Arbeiten unter Spannung, isoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

    Norm:

    DIN ISO 9654

    Werkstoff:

    Aus rostfreiem Stahl (INOX).

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb