Elektronik-Seitenschneider Super Knips®, schmaler Kopf 125 mm

Artikel-Nr.: 726610 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
226 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidfase: ohne Wate
  • Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 125 mm
Schneidfase ohne Wate
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Kopfbreite 12,5 mm
Schneidenlänge 9 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ 0,2 mm - 1 mm
Kopfform schmal
Norm DIN ISO 9654
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC)
Oberfläche brüniert
mit Öffnungsfeder ja
mit Drahthalter nein
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 726610 125
EAN / GTIN 4003773039778
Herstellernummer 78 31 125

Beschreibung

Ausführung:

Schlanker Kopf mit präzise geschliffenen Schneiden, mit feiner Schneidfase. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit Öffnungsfeder.

Norm:

DIN ISO 9654

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, brüniert.