{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 140 mm | |
Schneidfase | ohne Wate | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
Kopfbreite | 15,7 mm | |
Schneidenlänge | 12,3 mm | |
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ | 0,2 mm - 2,1 mm | |
Schneidleistung Stahldraht mittelhart | 0,2 mm - 1,2 mm | |
Norm | DIN ISO 9654 | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 54 HRC) | |
mit Öffnungsfeder | ja | |
mit Drahthalter | nein | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 726480 140 | |
EAN / GTIN | 4003773081647 | |
Herstellernummer | 78 03 140 |