Elektronik-Seitenschneider spiegelpoliert, runder Kopf mit Drahthalter 115 mm

Artikel-Nr.: 726433 115
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidfase: feine Wate
  • Werkstoff: Kugellagerstahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 15 mm
    Schneidfase feine Wate
    Werkstoff Kugellagerstahl
    Kopfbreite 11 mm
    Schneidenlänge 14 mm
    Schneidleistung harter Draht bis ⌀ 0,3 mm - 0,6 mm
    Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
    Schneidleistung mittelharter Draht bis ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
    Kopfform rund
    Norm DIN ISO 9654
    Griff Mehrkomponenten-Hülle
    Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC)
    Oberfläche spiegelpoliert
    mit Öffnungsfeder ja
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 726433 115
    EAN / GTIN 4003773043768
    Herstellernummer 77 12 115

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spiegelpolitur, dadurch keine Störung im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen.
    Griffe mit Mehrkomponentenhüllen.

    Verwendung:

    Für feine Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik.

    Norm:

    DIN ISO 9654

    Werkstoff:

    Kugellagerstahl, Schneiden induktiv gehärtet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb