Elektronik-Seitenschneider, spitzer Kopf, ausgekehlt 110 mm

Artikel-Nr.: 726420 110
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Schneidfase: ohne Wate
  • Werkstoff: Hochleistungs Stahllegierung

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 110 mm
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Schneidfase ohne Wate
    Werkstoff Hochleistungs Stahllegierung
    Kopfbreite 10 mm
    Schneidenlänge 10 mm
    Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ 0,1 mm - 0,8 mm
    Kopfform spitz, ausgekehlt
    Griff Kunststoff-Hülle
    Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (63 − 65 HRC)
    Oberfläche schwarz brüniert
    mit Öffnungsfeder ja
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 726420 110
    EAN / GTIN 7314150051090
    Herstellernummer 8148

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schlanke Form mit präzise geschliffenen, induktiv gehärteten Schneiden (63 − 65 HRC). Oberfläche schwarz zur Reduktion von Reflexionen. Gelbe Kunststoff-Griffhüllen aus ableitendem Material mit Öffnungsfeder. ESD-geeignet. Einstellbares Präzisions-Schraubgelenk für minimale Reibung und optimale axiale Ausrichtung der Schneiden.

    Werkstoff:

    Hochleistungs-Stahllegierung, gesenkgeschmiedet, brüniert.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb