{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 125 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Schneidfase | sehr feine Wate | |
Werkstoff | Hochleistungs Stahllegierung | |
Kopfbreite | 16 mm | |
Schneidenlänge | 16 mm | |
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ | 0,3 mm - 2 mm | |
Kopfform | oval | |
Griff | Kunststoff-Hülle | |
Herstellverfahren | induktiv gehärteten Schneiden (63 − 65 HRC) | |
Oberfläche | schwarz brüniert | |
mit Öffnungsfeder | ja | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 726260 125 | |
EAN / GTIN | 7314150051328 | |
Herstellernummer | 8161 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Elektronik-Seitenschneider, ovaler Kopf, SFW, ganze Länge: 125mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
71,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
49,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | EGB/ESD |
ganze Länge | 125 mm | 125 mm |
Kopfbreite | 16 mm | 12 mm |
Schneidfase | sehr feine Wate | sehr feine Wate |
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ | 0,3 mm - 2 mm | 0,2 mm - 1,6 mm |
Schneidenlänge | 16 mm | 11,5 mm |
Produktart | schneidende Zange | schneidende Zange |