• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PU-Rad

Artikel-Nr.: 72620G
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 72620G
EAN / GTIN 4017976721156
Herstellernummer 72620G
L-Nummer L90070 400

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Polyurethan-Vollmaterial-Reifen auf glasfaserverstärkter Kunststofffelge. Absolut pannensicher. Fahrkomfort ähnlich wie bei Lufträdern.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Radgröße (mm): 400 x 100
Bereifung: PU Rille
Felge: Kunststoff grau
Radlagerung: Rollenlager
Nabenlänge (mm): 75 versetzt
Bohrungs-Ø (mm): 25

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb