Elektronik-Seitenschneider, ovaler Kopf 150 mm

Artikel-Nr.: 726000 150
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Schneidfase: feine Wate
  • Werkstoff: Hochleistungs Kugellagerstahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 150 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Schneidfase feine Wate
Werkstoff Hochleistungs Kugellagerstahl
Kopfbreite 16 mm
Schneidenlänge 16 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ 0,4 mm - 2 mm
Kopfform oval
Griff 2K-Griffhülle
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (63 − 65 HRC)
Oberfläche schwarz brüniert
mit Öffnungsfeder ja
einstellbares Präzisions-Schraubgelenk ja
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 726000 150
EAN / GTIN 7314150111534
Herstellernummer RX 8160

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Form mit präzise geschliffenen, induktiv gehärteten Schneiden (63 − 65 HRC). Oberfläche schwarz zur Reduzierung von Reflexionen. Einstellbares Präzisions-Schraubgelenk für minimale Reibung und optimale axiale Ausrichtung der Schneiden. ESD-geeignete, ergonomische 2K-Griffhüllen.
Die patentierte Öffnungsfeder verringert den Widerstand beim Schließen der Zange, dadurch konzentriert sich die Kraft auf den Schnitt.

Werkstoff:

Hochleistungs-Kugellagerstahl, gesenkgeschmiedet, brüniert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb