• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh MILTON Low ESD S3, Größe 42

Artikel-Nr.: 725931-42
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Stahlzwischensohle
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MILTON
    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    Durchtrittsicherheit Stahlzwischensohle
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 42
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 725931-42
    EAN / GTIN 4030839376270
    Herstellernummer 725931-42
    L-Nummer L00790 3693

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rindleder
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Geschlossene, gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
    • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen
    • Stahlzwischensohle
    • TPU/PU Sohle WELLMAXX
    • Abriebfester Spitzenschutz
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
    • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb