{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 150 mm | |
Schneidfase | ohne Wate | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | schwarz brüniert | |
Kopf | 20° abgewinkelt | |
mit Öffnungsfeder | nein | |
für Kunststoffe | ja | |
verstellbare Anschlagschraube | nein | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 725700 150 | |
EAN / GTIN | 2050001659613 | |
Herstellernummer | 2275A |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kunststoff-Seitenschneider 20° abgewinkelt 150 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
281 Stück sofort lieferbar
19,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
40,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
21,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Kunststoffe | ja | ja | ja |
ganze Länge | 150 | 150 | 150 |
Kopf | 20° abgewinkelt | 45° abgewinkelt | 15° abgewinkelt |
mit Öffnungsfeder | nein | ja | ja |
Oberfläche | schwarz brüniert | poliert | poliert |
verstellbare Anschlagschraube | nein | nein | ja |
Produktart | schneidende Zange | schneidende Zange | schneidende Zange |