Kunststoff-Seitenschneider 85° abgewinkelt, KW, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 725570 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidfase: ohne Wate

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm
Schneidfase ohne Wate
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche poliert
Kopf 85° abgewinkelt
mit Öffnungsfeder ja
für Kunststoffe ja
verstellbare Anschlagschraube nein
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 725570 160
EAN / GTIN 4003773046820
Herstellernummer 72 21 160
Hersteller KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Schneiden ohne Fase für einen bündigen, gratfreien Schnitt. Kopf poliert, Schenkel mit Kunststoff-Überzug und Öffnungsfeder.
Kopf 85° abgewinkelt.

Verwendung:

Zum bündigen Abschneiden von Kunststoffangüssen (nicht für Metall).

Norm:

DIN ISO 5743

Werkstoff:

Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb