Feder für Kunststoff-Seitenschneider 160/5X20

Artikel-Nr.: 725510 160/5X20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
524 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 20 mm
5 mm
Produktart Feder

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 725510 160/5X20
EAN / GTIN 4045197641960
Herstellernummer 725510 160/5X20

Beschreibung

Passend für:

Kunststoff-Seitenschneider Nr. 725500 Gr. 160.

Hinweis:

Für den 45°-Seitenschneider Nr. 725550 passt die Feder Gr. 135 (nicht Gr. 160).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb