Kunststoff-Seitenschneider 15° abgewinkelt 190 mm

Artikel-Nr.: 725490 190
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 911 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidfase: ohne Wate

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 190 mm
    Schneidfase ohne Wate
    Griff mit Kunststoff überzogen
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
    Oberfläche poliert
    Kopf 15° abgewinkelt
    mit Öffnungsfeder ja
    für Kunststoffe ja
    verstellbare Anschlagschraube ja
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 725490 190
    EAN / GTIN 4062406245023
    Herstellernummer 725490 190

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schneiden ohne Fase für einen bündigen, gratfreien Schnitt. Kopf poliert, Schenkel mit Kunststoff-Überzug und Öffnungsfeder.
    Kopf 15° abgewinkelt.

    Verwendung:

    Zum bündigen Abschneiden von Kunststoffangüssen (nicht für Metall).

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb