Feinmechaniker-Seitenschneider, spitze Form mit abgestumpfter Spitze 110 mm

Artikel-Nr.: 725392 110
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 183 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidfase: sehr feine Wate

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 110 mm
Schneidfase sehr feine Wate
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
Schneidleistung mittelharter Draht bis ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Griff Kunststoff-Hülle
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet und präzise geschliffen
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Schenkel mit Öffnungsfeder ja
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 725392 110
EAN / GTIN 4045197166388
Herstellernummer 725392 110

Beschreibung

Ausführung:

Schlanker Kopf, Schneiden induktiv gehärtet und präzise geschliffen; mit feiner Schneidfase.
Schenkel mit Kunststoff-Griffhüllen und Öffnungsfeder.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb