Feinmechaniker-Seitenschneider, Normalform 110 mm

Artikel-Nr.: 725390 110
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidfase: sehr feine Wate

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 110 mm
Schneidfase sehr feine Wate
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
Schneidleistung mittelharter Draht bis ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Griff Kunststoff-Hülle
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet und präzise geschliffen
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Schenkel mit Öffnungsfeder ja
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 725390 110
EAN / GTIN 4045197166364
Herstellernummer 725390 110

Beschreibung

Ausführung:

Schlanker Kopf, Schneiden induktiv gehärtet und präzise geschliffen; mit feiner Schneidfase.
Schenkel mit Kunststoff-Griffhüllen und Öffnungsfeder.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb