Seitenschneider VDE-isoliert 180 mm

Artikel-Nr.: 725351 180
auf Anfrage
Sofort lieferbar
940 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 180 mm
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ 4 mm
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ 2,5 mm
Norm DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC)
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche blank
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder nein
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 725351 180
EAN / GTIN 4045197888082
Herstellernummer 725351 180

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Form mit induktiv gehärteten Schneiden (ca. 62 HRC).
Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.
Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb