Seitenschneider ERGO™, verchromt 160 mm

Artikel-Nr.: 725240 160
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5749
Griff starkwandige ERGO® Griffhülle
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC)
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder ja
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 725240 160
EAN / GTIN 7314150106561
Herstellernummer 2101GC-160IP

Beschreibung

Ausführung:

Zange verchromt. Progressiv geschliffene Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 62 HRC). Mit starker Schneidfase nahe am Gelenk für hartes Material und feiner Schneidfase an den Spitzen für optimalen Schnitt von weichem Material. Starkwandige Griffhüllen mit zu- und abschaltbarer Öffnungsfeder.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb