Kraft-Seitenschneider, poliert, mit Öffnungsfeder 180 mm

Artikel-Nr.: 725230 180
auf Anfrage
Sofort lieferbar
243 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 180 mm
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ 3,8 mm
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ 2,7 mm
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ 2,2 mm
Norm DIN ISO 5749
Griff starkwandige Griffhülle
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche schwarz atramentiert, Kopf poliert
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder ja
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 725230 180
EAN / GTIN 4003773060192
Herstellernummer 74 12 180

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Kopf mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden (ca. 64 HRC). Aufgelegtes Gelenk. Mit zu- und abschaltbarer Öffnungsfeder.
Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen. Hohe Schneidleistung durch optimales Übersetzungsverhältnis.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb