{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 140 mm | |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 4 mm | |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC) | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein | |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 724860 140 | |
EAN / GTIN | 4003773039488 | |
Herstellernummer | 70 05 140 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Seitenschneider verchromt, mit Griffhüllen 140 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
278 Stück sofort lieferbar
24,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
453 Stück sofort lieferbar
18,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 949 Stück sofort lieferbar
10,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC) |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein | nein | nein |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | nein | nein |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Oberfläche | verchromt | verchromt | blank |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |