• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh LAKERS M black Low ESD S1P, Größe 44

Artikel-Nr.: 724521-44
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Kunststoff
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Mittelfußschutz: Polyurethan
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S1P
Material Zehenschutzkappe Kunststoff
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 44
Farbe schwarz
Mittelfußschutz Polyurethan
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 724521-44
EAN / GTIN 4030839403020
Herstellernummer 724521-44
L-Nummer L00790 4715

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mikrofaser/Meshmaterial
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • PU/PU Sohle FUN
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S1P M/SRC, Form A
  • Metall- und lederfreie Ausstattung
  • Mittelfußschutz XRD® TECHNOLOGY

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb