• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Thermo-Leggings XWarm Mittelgrau/Schwarz XL

Artikel-Nr.: 724517369699XL
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen
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
Farbe mittelgrau / schwarz
Unisex-Größe XL
Produktart Unterhose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 724517369699XL
EAN / GTIN 7330509776261
Herstellernummer 724517369699XL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Wolle, Merino, Interlock, 260 g/m²

Funktionalität
Damengröße
Empfohlene Temperatur -20°C bis -35°C

Details
Kontrastnähte
Gummizug an der Taille mit Blåkläder Logo

Abschluss
Manschetten an den Beinabschlüssen

Beschreibung:

  • Diese kuscheligen Thermo-Leggings mit femininem Schnitt halten den Körper bei kaltem Wetter warm und trocken
  • Die zweifarbige Merinowolle-Leggings mit roter Naht bietet hervorragenden Kälteschutz und hält durch ihre feuchtigkeitstransportierenden Eigenschaften warm und trocken
  • Empfohlen für Temperaturen zwischen -20°C und -35°C

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb