Beschreibung:
Mit diesen PREMIUM Papierbögen auf leichter Papierunterlage sind Sie für Trockenschliff-Anwendungen bestens gerüstet. Die halboffene Beschichtung schützt vor Zusetzen bzw. Zuschmieren des Schleifmittels. Gleichzeitig können die Bögen dank des Siliziumcarbid-Korns hervorragend auf Gestein verwendet werden. Die universell einsetzbaren Papierbögen kommen zum Glätten, leichten Entgraten, bei der Feinbearbeitung sowie allgemeinen Oberflächenvorbereitung zum Einsatz.
Merkmal:
- Form: Papier Bogen
- Werkstoffeignung: Stahl, Holz, Kunststoff / PVC, Nichteisenmetalle, Farbe / Lack, Gestein
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : C-P68 P A
- Abmessung (T x H): 230 x 280 mm
- Stärke: 230 mm
- Bohrung: 280 mm
- Korngröße: 1200
- Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen
Vorteil:
- Optimale Lösung für den Trockenschliff dank offener Kornverteilung auf leichter Papierunterlage
- Halboffene Beschichtung schützt vor Zusetzen und ermöglicht ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish
- Universell einsetzbar
Verwendung:
- Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
- Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, zur Feinbearbeitung von Beschichtungen sowie zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung