• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Papierbogen 230x280 mm C220 Stahl/NE-Metall/Holz/Gestein/Farbe/Lacke

Artikel-Nr.: 724272
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifpapier

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 724272
    EAN / GTIN 9003177242724
    Herstellernummer 724272

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit diesen PREMIUM Papierbögen auf leichter Papierunterlage sind Sie für Trockenschliff-Anwendungen bestens gerüstet. Die halboffene Beschichtung schützt vor Zusetzen bzw. Zuschmieren des Schleifmittels. Gleichzeitig können die Bögen dank des Siliziumcarbid-Korns hervorragend auf Gestein verwendet werden. Die universell einsetzbaren Papierbögen kommen zum Glätten, leichten Entgraten, bei der Feinbearbeitung sowie allgemeinen Oberflächenvorbereitung zum Einsatz.

    Merkmal:

    • Form: Papier Bogen
    • Werkstoffeignung: Stahl, Holz, Kunststoff / PVC, Nichteisenmetalle, Farbe / Lack, Gestein
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : C-P68 P A
    • Abmessung (T x H): 230 x 280 mm
    • Stärke: 230 mm
    • Bohrung: 280 mm
    • Korngröße: 220
    • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

    Vorteil:

    • Optimale Lösung für den Trockenschliff dank offener Kornverteilung auf leichter Papierunterlage
    • Halboffene Beschichtung schützt vor Zusetzen und ermöglicht ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish
    • Universell einsetzbar

    Verwendung:

    • Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
    • Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, zur Feinbearbeitung von Beschichtungen sowie zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb