{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidfase | ohne Wate | |
ganze Länge | 125 mm | |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 2,5 mm | |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 1 mm | |
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ | 0,6 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC) | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet | |
Oberfläche | poliert | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer |
724205 125
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4003773048022
Kopieren |
|
Herstellernummer |
76 22 125
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |