• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh MIKE BOA® black Low ESD S3S, Größe 45

Artikel-Nr.: 723831-45
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
  • Schutzklasse: S3S
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3S
EU-Schuhgröße 45
Farbe schwarz
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 723831-45
EAN / GTIN 4030839288818
Herstellernummer 723831-45
L-Nummer L00790 4759

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • PU/PU Sohle CROSSWORKER
  • PU-Spitzenschutz
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC/LG, Form A
  • Lederfreie Ausstattung
  • BOA® Fit System

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb