• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh MIKE BOA® black Low ESD S3S, Größe 43

Artikel-Nr.: 723831-43
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3S
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S3S
    EU-Schuhgröße 43
    Farbe schwarz
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 723831-43
    EAN / GTIN 4030839288795
    Herstellernummer 723831-43
    L-Nummer L00790 5786

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Geschlossene, gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
    • Metallfreier Durchtrittschutz
    • PU/PU Sohle CROSSWORKER
    • PU-Spitzenschutz
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC/LG, Form A
    • Lederfreie Ausstattung
    • BOA® Fit System

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb