• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knabber bis 5 mm,BLK 5.0

Artikel-Nr.: 72323100239
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Knabber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72323100239
EAN / GTIN 4014586848662
Herstellernummer 72323100239
L-Nummer L00030 23

Beschreibung

Beschreibung:

  • Knabber bis 5 mm
  • BLK 5.0
  • Leistungsstarker Knabber für schwere Demontage- und Schneidarbeiten

Merkmal:

  • Nennaufnahme 1 200 W
  • Leistungsabgabe 750 W
  • Hubzahl 750 1/min
  • Schneidgeschwindigkeit 1,3 m/min
  • Stahl bis 400 N/mm² 5 mm
  • Stahl bis 600 N/mm² 3,3 mm
  • Stahl bis 800 N/mm² 2,5 mm
  • NE-Metalle bis 250 N/mm² 7 mm
  • Schneidspurbreite 8 mm
  • Eintauch-Ø mit Matrize 43 mm
  • Radius der kleinsten Kurve (innen/außen) 86 / 94 mm
  • Kabel mit Stecker 5 m
  • Gewicht nach EPTA 3,80 kg

Vorteil:

  • Leistungsstarker 1 200 W-Motor für außerordentliche Leistungen bei gleichzeitig hervorragender Handlichkeit
  • Schnitte über 90°-Abkantungen, wie beispielsweise an Leitplanken oder Tanks möglich
  • Schneidrichtung in drei 90°-Schritten werkzeuglos einstellbar
  • Optimales Leistungsgewicht
  • Hohe Standzeit von Stempel und Matrize
  • Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen
  • Handgriff um 180° drehbar
  • 5 Meter Kabel
  • Edelstahl bis 2,5 mm
  • Umfangreiches Zubehör-Programm

Lieferumfang:

  • 1 Matrize (3 13 09 107 00 0)
  • 1 Stempel (3 13 09 110 00 4)
  • 1 Zusatz-Handgriff

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb