{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | PURE | |
Schutzklasse | S1 | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
Norm | EN ISO 20345:2011 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 41 | |
Produktart | Sicherheitssandale |
Artikelnummer | 72322-41 | |
EAN / GTIN | 4030839244494 | |
Herstellernummer | 72322-41 | |
L-Nummer | L00790 1540 |