Hochleistungs-Kraft-Seitenschneider, TwinForce®, poliert mit Griffhüllen 180 mm

Artikel-Nr.: 723181 180
Neuheit
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung TwinForce
ganze Länge 180 mm
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ 5,5 mm
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ 3,2 mm
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ 3 mm
Norm DIN ISO 5749
Griff mit Kunststoff überzogen
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider ja
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder nein
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 723181 180
EAN / GTIN 4003773074779
Herstellernummer 73 72 180

Beschreibung

Exécution:

Tête puissante, taillants trempés par induction (env. 64 HRC), articulation noyée, avec construction à double articulation excentrique.
Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches avec gaine multimatière et interface KNIPEXtend.
KNIPEXtend sert à raccorder des extensions, tels que des clips ColorCode (CCC) pour personnalisation ou des clips TetheredTool (TTC) pour fixation d’un équipement antichute Tethered Tools.

Avantage(s):

Pince coupante diagonale à forte démultiplication de qualité, avec 50 % d’effort en moins par rapport aux pinces coupantes diagonales classiques de taille identique. Les taillants retraités réduisent l’effort nécessaire.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Remarque(s):

Le modèle précédent 723180 peut toujours être commandé jusqu’à ce que les modèles KNIPEXtend soient disponibles.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb