{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | TwinForce | |
ganze Länge | 180 mm | |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 5,5 mm | |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 3,2 mm | |
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ | 3 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert | |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | ja | |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 723170 180 | |
EAN / GTIN | 4003773074762 | |
Herstellernummer | 73 71 180 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hochleistungs-Kraft-Seitenschneider, TwinForce®, poliert 180 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
60,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 604 Stück sofort lieferbar
20,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Griff | mit Kunststoff überzogen | Mehrkomponenten-Hülle |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Oberfläche | Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert | blank |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 3,2 | 2,7 |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 5,5 | 3,8 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | schneidende Zange | schneidende Zange |