• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh OFFICER XW ESD S2, Größe 47

Artikel-Nr.: 72307-47
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie OFFICER
    Schutzklasse S2
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 47
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 72307-47
    EAN / GTIN 4030839229705
    Herstellernummer 72307-47
    L-Nummer L00790 313

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rindleder
    • Lederfutter
    • Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD
    • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
    • MONO-PU Sohle BUSINESS
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
    • Extra breite Passform

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "OFFICER" Alle ansehen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb