{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 3,4 mm | |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 2,5 mm | |
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein | |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 723040 160 | |
EAN / GTIN | 4045197416988 | |
Herstellernummer | 723040 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kraft-Seitenschneider, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
358 Stück sofort lieferbar
24,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
983 Stück sofort lieferbar
15,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
894 Stück sofort lieferbar
18,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | mit Kunststoff überzogen | Mehrkomponenten-Hülle |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Oberfläche | verchromt | blank | blank |
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | schneidende Zange | schneidende Zange | schneidende Zange |