• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzschere bis 2 mm,BSS 2.0 E

Artikel-Nr.: 72303361000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schlitzschere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 72303361000
    EAN / GTIN 4014586874807
    Herstellernummer 72303361000
    L-Nummer L00030 395

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schlitzschere bis 2 mm
    • BSS 2.0 E
    • Leistungsstarke Schlitzschere für Edelstahlbearbeitung, Wickelfalzrohre und Profile

    Merkmal:

    • Nennaufnahme 350 W
    • Leistungsabgabe 210 W
    • Hubzahl 1 300 - 2 600 1/min
    • Schneidgeschwindigkeit 2 - 4 m/min
    • Stahl bis 400 N/mm² 2 mm
    • Stahl bis 600 N/mm² 1,5 mm
    • Stahl bis 800 N/mm² 1,3 mm
    • NE-Metalle bis 250 N/mm² 3 mm
    • Schnittbreite 5 mm
    • Radius der kleinsten Kurve 245 mm
    • Eintauchdurchmesser 12 mm
    • Kabel mit Stecker 5 m
    • Gewicht nach EPTA 1,70 kg

    Vorteil:

    • Durch hochfeste Messer ideal für Aussteifungsprofile im Trockenbau und Schnitte in Edelstahl
    • Robuster Schneidkopf für stationären Einsatz. Maschine kann ganz einfach in den Schraubstock eingespannt werden
    • Linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich
    • Leistungsstarker Motor mit kraftvollem Durchzug selbst bei schwersten Arbeiten. Geeignet für Wickelfalzrohre mit Anschlussfalzen 4 x 0,75 mm
    • Optimal zum Ablängen von Profilen
    • Bestens geeignet für Ab- und Ausschnitte
    • Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit
    • Schneidmesser mit hervorragender Standzeit
    • 5 Meter Kabel
    • Saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen
    • Edelstahl bis 1,5 mm
    • Umfangreiches Zubehörprogramm

    Lieferumfang:

    • 1 Schneidmesser
    • 1 Paar Schneidbacken

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb