• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandfeile,BF 10-280 E

Artikel-Nr.: 72280550000
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Bandschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 72280550000
EAN / GTIN 4014586867250
Herstellernummer 72280550000
L-Nummer L00010 3669
Hersteller C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bandfeile
  • BF 10-280 E
  • Extrem leistungsstarke Bandfeile für Ecken und Kanten in der Edelstahlbearbeitung

Merkmal:

  • Nennaufnahme 800 W
  • Leistungsabgabe 550 W
  • Leerlaufdrehzahl 10 000 - 28 000 1/min
  • Bandgeschwindigkeit 12 - 32 m/sek
  • Bandabmessung 520 x 3/6/20 mm
  • Kabel mit Stecker 4 m
  • Gewicht nach EPTA 2,10 kg

Vorteil:

  • FEIN Hochleistungsmotor für höchste Abtragsleistung und konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung
  • Optimale Bandgeschwindigkeiten für den effektiven Einsatz von verschiedenen Schleif-, Vlies- und Polierbändern
  • Einfachste Handhabung - werkzeuglos um 180° schwenkbarer Schleifarm, werkzeuglose Bandmontage und -justierung
  • Perfekte Bandführung
  • Bandbreiten von 3 bis 20 mm
  • Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schutz empfindlicher Oberflächen
  • Gekröpfte und gerade Schleifarme für unterschiedliche Anwendungen
  • Sanftanlauf
  • Wiederanlaufschutz
  • H07 Industriekabel
  • Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar

Lieferumfang:

  • 1 Schleifarm gekröpft 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb