• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Geradschleifer 28 000/min,GSZ 8-280 P

Artikel-Nr.: 72231660000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72231660000
EAN / GTIN 4014586879505
Herstellernummer 72231660000
L-Nummer L00030 438

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geradschleifer 28 000/min
  • GSZ 8-280 P
  • Handlicher und leistungsstarker Geradschleifer für Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen, auch für den halbstationären Einsatz geeignet

Merkmal:

  • Nennaufnahme 750 W
  • Leistungsabgabe 400 W
  • Leerlaufdrehzahl 28 000 1/min
  • Schleifkörper max. Ø 45 mm
  • Spannzange max. Ø 8 mm
  • Spannhals-Ø 43 mm
  • Fräser max. Ø 12 mm
  • Kabel mit Stecker 4 m
  • Gewicht nach EPTA 1,40 kg

Vorteil:

  • Kompakte Bauform für Einsatz an besonders beengten Stellen, Spannhals-Ø 43 mm für halbstationären Einsatz als Fräsmotor (z. B. als Kopierfräse)
  • Umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
  • Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern
  • Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last
  • Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik

Lieferumfang:

  • 1 Spannzange Ø 6 mm
  • 1 Gabelschlüssel SW13
  • 1 Gabelschlüssel SW17

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb