• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vollgummirad

Artikel-Nr.: 72221G
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 72221G
EAN / GTIN 4017976721125
Herstellernummer 72221G
L-Nummer L90090 100517
Hersteller Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Schwarze Vollgummi-Reifen auf glasfaserverstärkter Kunststoff-Felge, Naben mit Rollenlager.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 420
Radgröße (mm): 400 x 74
Bereifung: Vollgummi Rille
Felge: Kunststoff grau
Radlagerung: Rollenlager
Nabenlänge (mm): 75 versetzt
Bohrungs-Ø (mm): 25

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb