• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kehlnahtschleifer,KS 10-38 E Set

Artikel-Nr.: 72216760000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72216760000
EAN / GTIN 4014586868936
Herstellernummer 72216760000
L-Nummer L00030 334

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kehlnahtschleifer
  • KS 10-38 E Set
  • Kehlnahtschleifer für schwer zugängliche Stellen an Metall-Konstruktionen

Merkmal:

  • Nennaufnahme 800 W
  • Leistungsabgabe 550 W
  • Leerlaufdrehzahl 1 350 - 3 750 1/min
  • Umfangsgeschwindigkeit 29,5 m/sek
  • Werkzeug Ø 150 mm
  • Kabel mit Stecker 4 m
  • Gewicht nach EPTA 3,20 kg

Vorteil:

  • Flexibler Einsatz durch werkzeuglos schwenkbaren Vorsatz
  • Flache Bauweise für Ecken, Winkel und schwer zugängliche Stellen
  • Hohe Standzeit des Riemenantriebs durch wartungsfreies Spannsystem
  • Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
  • Werkzeuglos verstell- und abnehmbare Funkenhaube
  • Elektronische Drehzahlstellung
  • Qualität Made in Germany
  • H07 Industriekabel
  • Sanftanlauf
  • Wiederanlaufschutz

Lieferumfang:

  • 1 Anti-Vibrationshandgriff
  • je eine Vliesscheibe mittel (Ø 150 mm in 3 und 6 mm Dicke)
  • je eine Vliesscheibe fein (Ø 150 mm in 3 und 6 mm Dicke)
  • Profilierstein zum Profilieren der Vliesscheiben
  • 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb