• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polierer,WPO 10-25 E - Set

Artikel-Nr.: 72216351010
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Polierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72216351010
EAN / GTIN 4014586867199
Herstellernummer 72216351010
L-Nummer L00030 323

Beschreibung

Beschreibung:

  • Polierer
  • WPO 10-25 E - Set
  • Leistungsstarker handlicher Winkelpolierer für die Lackaufbereitung

Merkmal:

  • Nennaufnahme 800 W
  • Leistungsabgabe 550 W
  • Leerlaufdrehzahl 900 - 2 500 1/min
  • Polierwerkzeug Ø 150 mm
  • Aufnahmegewinde M 14
  • Kabel mit Stecker 4 m
  • Gewicht nach EPTA 2,20 kg

Vorteil:

  • Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Fahrzeugen
  • Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor
  • Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken
  • Komfortable Drehzahleinstellung
  • Keine Erwärmung im Dauereinsatz
  • Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube
  • Spindelarretierung
  • Rechts- und Linkshand-Bedienung
  • Wiederanlaufschutz
  • Sanftanlauf
  • Selbstabschaltende Kohlebürsten
  • Maschine auch ohne Zubehör lieferbar (7 221 63)

Lieferumfang:

  • 1 Anti-Vibrationshandgriff
  • 1 Griffhaube
  • 1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 150 mm)
  • 1 Polierschwamm mittel (Ø 150 mm)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb