• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polierer,WPO 14-15 E - Set

Artikel-Nr.: 72214851010
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Polierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72214851010
EAN / GTIN 4014586867069
Herstellernummer 72214851010
L-Nummer L00030 428

Beschreibung

Beschreibung:

  • Polierer
  • WPO 14-15 E - Set
  • Extrem leistungsstarker Winkelpolierer für die Kfz- und Boot-Instandsetzung

Merkmal:

  • Nennaufnahme 1 200 W
  • Leistungsabgabe 750 W
  • Leerlaufdrehzahl 500 - 1 500 1/min
  • Polierwerkzeug Ø 230 mm
  • Aufnahmegewinde M 14
  • Kabel mit Stecker 4 m
  • Gewicht nach EPTA 2,50 kg

Vorteil:

  • Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Fahrzeugen und Booten
  • Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor
  • Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken sowie zum Reinigen, Schleifen und Polieren von Bootsoberflächen und Gelcoat-Beschichtungen
  • Komfortable Drehzahleinstellung
  • Keine Erwärmung im Dauereinsatz
  • Hervorragende Ergonomie durch die Griffhaube
  • Spindelarretierung
  • Rechts- und Linkshand-Bedienung
  • Wiederanlaufschutz
  • Sanftanlauf
  • Selbstabschaltende Kohlebürsten
  • Zum Rotationsschleifer umrüstbar mit Absaughaube und Schleifteller
  • Maschine auch ohne Zubehör lieferbar (7 221 48)

Lieferumfang:

  • 1 Anti-Vibrationshandgriff
  • 1 Griffhaube
  • 1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 150 mm)
  • 1 Polierschwamm mittel (Ø 150 mm)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb