• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh VINTAGE Pirate Low ESD S3, Größe 44

Artikel-Nr.: 722071-44
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie VINTAGE
    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 44
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 722071-44
    EAN / GTIN 4030839232552
    Herstellernummer 722071-44
    L-Nummer L00790 529

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rindleder waxy im Vintage-Design
    • Textilfutter Bioactive
    • Geschlossene, gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
    • Metallfreier Durchtrittschutz
    • Grobstollige GUMMI/PU Sohle L10 PIRATE
    • Abriebfester Spitzenschutz
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
    • Extra Senkel beiliegend

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "VINTAGE" Alle ansehen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb